Tavă de depozitare pentru lanţuri de ridicat şi chingi, Tip: 20

Cod articol.: 942197 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Nuanță, gri Gri antracit
Denumirea producătorului Ablagewanne für Anschlagmittel und Schlingen, Typ: 20
Culoarea gri
Recomandat pentru lungime traversă 20 mm
Tip produs Tavă pentru raft
Caracteristici Potrivit pentru substanțe periculoase
Suprafaţă vopsit

Identificare și clasificare

Cod articol 942197 20
EAN / GTIN 4069515000987
Număr producător 942197 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Tăvi de depozitare pentru dulapuri verticale pentru panouri perforate cod 942111 – 942173.

Adaptat pentru:

Dulapuri cu adâncime 20G.

Livrare:

Inclusiv 3 × plăci de bază GARANT easyFix cod 955820 ref. 2.

Culoare:

Cadru antracit RAL 7016, acoperit cu vopsea pulbere. Neconfigurabil.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile.
  • Panouri perforate pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Asiguraţi obligatoriu dulapul împotriva răsturnării.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • 2.2.1.
  • Dulap vertical Sertare verticale cu panouri perforate pentru păstrarea portsculelor, tăvilor de depozitare sau accesoriilor pentru panouri perforate, cârlige și suporturi GARANT easyFix.
  • Rafturile de depozitare nu pot fi agățate în sertare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, panourile perforate şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu depozitaţi lichide inflamabile sau chimice.
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.