Morsetto oscillante, pneumatico, versione a flangia

Codice art.: 93559
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
Codice articolo 93559
EAN / GTIN 4020772093556
Codice del produttore 93559
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto oscillante, pneumatico, versione a flangia, a doppio effetto.
Per l’installazione incassata nei dispositivi. Entrambi i collegamenti dell’aria compressa sono situati nella flangia. L’asta dello stantuffo non arrugginisce, lucida. Corpo base in alluminio, anodizzato. Superficie resistente all’usura grazie al rivestimento HART-COAT®. Include un bullone e un anello elastico per facilitare la regolazione della posizione del braccio tenditore.

Possibilità di fissaggio:
- Dalla parte superiore con i bulloni del cilindro attraverso la flangia
- Dal basso con dado a corona che si blocca contro il dispositivo e la flangia
- Dall’alto con dado a corona agganciato al dispositivo

Accessori (non inclusi in dotazione):
- Braccio di serraggio n. 6829SP
- Dado scanalato n. 6829N.
- Vite di serraggio n. 6880

Proprietà:

  • Dimensione: 25
  • a destra
    rotazione
    : -
  • sinistra
    rotazione
    : Sì
  • F3: 0,17 kN
  • Filettatura di connessione
    per
    Vite di pressione: M6
  • peso: 500 g
  • Dimensione: 25
  • ØD2: 5,5
  • D3: M40x1,5
  • E: 25,0
  • F: 50
  • G: 37,0
  • G6: 23
  • H: 30
  • H1: 135
  • H2: 62
  • H3: 25
  • H5: 15
  • H6: 11,5
  • I: 16,0
  • M: 50
  • O: M8
  • P: 66
  • R: M5
  • ØW: 14
  • Ø pistone
    : 25
  • Corsa di serraggio Y*: 13,0
  • Corsa: 26,0