Collier pivotant, pneumatique, version à bride

Réf.: 93559
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 93559
EAN / GTIN 4020772093556
Réf. fabricant 93559
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Collier pivotant, pneumatique, version à bride, double effet.
Pour une installation encastrée dans les appareils. Les deux raccords d’air comprimé sont situés dans la bride. La tige de piston ne rouille pas, polie. Corps de base en aluminium, anodisé. Surface résistante à l’usure grâce au revêtement HART-COAT®. Comprend un boulon et un anneau élastique pour faciliter le réglage de la position du bras de tension.

Possibilités de fixation:
- Par le haut avec les boulons de cylindre à travers la bride
- Par le bas avec écrou fendu serré contre le dispositif et la bride
- Par le haut avec l’écrou à créneaux accroché contre l’appareil

Accessoires (non inclus dans équipement standard):
- Bras de serrage n° 6829SP
- Écrou rainuré n° 6829N.
- Vis de serrage n° 6880

Caractéristique(s):

  • Réf.: 25
  • droite
    pivotement
    : -
  • Gauche
    pivotement
    : Oui
  • F3: 0,17 kN
  • Filetage de raccordement
    pour
    Vis de calage: M6
  • Poids: 500 g
  • Réf.: 25
  • ØD2: 5,5
  • D3: M40x1,5
  • E: 25,0
  • F: 50
  • G: 37,0
  • G6: 23
  • H: 30
  • H1: 135
  • H2: 62
  • H3: 25
  • H5: 15
  • H6: 11,5
  • I: 16,0
  • M: 50
  • O: M8
  • P: 66
  • R: M5
  • ØW: 14
  • Piston Ø
    : 25
  • Y course de serrage*: 13,0
  • Course: 26,0