Beskrivelse:
Svingklemme, pneumatisk, flangeversion, dobbeltvirkende.
Til forsænket installation i enheder. Begge tryklufttilslutninger er placeret i flangen. Stempelstangen er ikke rustfri, poleret. Base krop lavet af aluminium, anodiseret. Slidstærk overflade takket være HART-COAT®-belægning. Inkluderer bolt og fjederring for lettere justering af strammerarmens position.
Monteringsmuligheder:
- Fra toppen med cylinderbolte gennem flangen
- Nedefra med kærvmøtrik, der spændes mod enhed og flange
- Ovenfra med kærvmøtrik, der klamrer sig mod enheden
Tilbehør (ikke inkluderet i Leveres inkl .):
- Spændearm nr. 6829 SP
- Rillet møtrik nr. 6829 N.
- Spændeskrue nr. 6880
Egenskab:
- Størrelse: 25
- højre
svingende
: - - venstre
svingende
: Ja - F3: 0,17kN
- Tilslutningsgevind
til
Trykskrue: M6 - Vægt: 500 g
- Størrelse: 25
- ØD2: 5,5
- D3: M40x1,5
- E: 25,0
- F: 50
- G: 37,0
- G6: 23
- H: 30
- H1: 135
- H2: 62
- H3: 25
- H5: 15
- H6: 11,5
- I: 16,0
- M: 50
- O: M8
- P: 66
- R: M5
- ØW: 14
- Stempel Ø
: 25 - Y spændeslag*: 13,0
- Afstand: 26,0