• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwenkspanner, pneumatisch, Flanschversion

Artikel-Nr.: 93559
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 93559
EAN / GTIN 4020772093556
Herstellernummer 93559
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwenkspanner, pneumatisch, Flanschversion, doppelt wirkend.
Zum versenkten Einbau in Vorrichtungen. Beide Druckluftanschlüsse befinden sich im Flansch. Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung. Einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition.

Befestigungsmöglichkeiten:
- von oben mit Zylinderschrauben durch den Flansch
- von unten mit Nutmutter gegen Vorrichtung und Flansch klemmend
- von oben mit Nutmutter gegen die Vorrichtung klemmend

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6829SP
- Nutmutter Nr. 6829N
- Andrückschraube Nr. 6880

Merkmal:

  • Größe: 25
  • rechts
    schwenkend
    : -
  • links
    schwenkend
    : Ja
  • F3: 0,17 kN
  • Anschlussgewinde
    für
    Andrückschraube: M6
  • Gewicht: 500 g
  • Größe: 25
  • ØD2: 5,5
  • D3: M40x1,5
  • E: 25,0
  • F: 50
  • G: 37,0
  • G6: 23
  • H: 30
  • H1: 135
  • H2: 62
  • H3: 25
  • H5: 15
  • H6: 11,5
  • I: 16,0
  • M: 50
  • O: M8
  • P: 66
  • R: M5
  • ØW: 14
  • Kolben-Ø
    : 25
  • Y Spannhub*: 13,0
  • Hub: 26,0