Zacisk obrotowy, pneumatyczny, wersja kołnierzowa

Nr art.: 93559
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 93559
EAN / GTIN 4020772093556
Numer producenta 93559
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Zacisk obrotowy, pneumatyczny, wersja kołnierzowa, dwustronnego działania.
Do montażu wpuszczanego w urządzeniach. Oba przyłącza sprężonego powietrza znajdują się w kołnierzu. Tłoczysko nierdzewne, polerowane. Korpus z aluminium, eloksalowany. Powierzchnia odporna na zużycie dzięki powłoce HART-COAT®. W zestawie znajduje się śruba i podkładka sprężynowa ułatwiające wstępną regulację położenia ramienia napinającego.

Możliwości montażu:
- od góry za pomocą śrub cylindrycznych przechodzących przez kołnierz
- od dołu za pomocą nakrętki rowkowej, mocującej element do uchwytu i kołnierza
- od góry za pomocą nakrętki rowkowej, mocującej element do uchwytu

Akcesoria (nie wchodzą w zakres dostawy):
- Ramię napinające nr 6829SP
- Nakrętka rowkowa nr 6829N
- Śruba dociskowa nr 6880

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 25
  • skręcające
    w prawo
    : -
  • obracające
    się w lewo
    : Tak
  • F3: 0,17 kN
  • Gwint przyłączeniowy
    do
    śruby dociskowej: M6
  • Masa: 500 g
  • Rozmiar: 25
  • ØD2: 5,5
  • D3: M40x1,5
  • E: 25,0
  • F: 50
  • G: 37,0
  • G6: 23
  • H: 30
  • H1: 135
  • H2: 62
  • H3: 25
  • H5: 15
  • H6: 11,5
  • I: 16,0
  • M: 50
  • O: M8
  • P: 66
  • R: M5
  • ØW: 14
  • Średnica tłoka Ø
    : 25
  • Y Skok zacisku*: 13,0
  • Skok: 26,0