Limene stijenke za okvir stupa 2000 mm

Artikl br.: 935045 2000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Dubina 680 mm
prikladno za okvir stupova-visina 2.000 mm
Vrsta proizvoda Bočna oplata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 935045 2000
EAN / GTIN 4062406107758

Opis

Izvedba:

Od kvalitetnog limenog čelika sa zavarenim nosačima za pokrivanje okvira stupa: sprječava dopiranje do druge spojene strane regala s bočne strane, za preporuku kod sustava regala s krilnim vratima, kliznim vratima i roletama.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

Za obostrano pokrivanje okvira stupa potrebne su dvije limene stijenke.