• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Staalplaatbekleding voor staanderframe, Lades 24G diep, Geschikt voor staanderframehoogte: 2000mm

Artikelnummer: 935045 2000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor staanderframehoogte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Diepte 680 mm
Geschikt voor staanderframehoogte 2.000 mm
Producttype Zijpaneel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 935045 2000
EAN/GTIN 4062406107758
Nummer fabrikant 935045 2000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal met aangelaste haken om staanderframe dicht te maken: voorkomt bij naast elkaar liggende gesloten stellingvakken dat via de zijkant materiaal wordt uitgenomen, wordtgeadviseerd bij stellingconstructies met vleugeldeuren, schuifdeuren en jaloezieën.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Om een staanderframe aan weerszijden dicht te maken, zijn twee plaatstaalbekledingen nodig.

Downloads en documenten

Meld u aan