Skardinė apdaila šoniniams rėmams, Stalčiai 24G gylis, Tinka šoninių rėmų aukščiui: 2000mm

Prekės Nr.: 935045 2000
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka šoninių rėmų aukščiui (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035
Aprašyta dalis visas straipsnis
Medžiagos storis 1,2 mm
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
Gamintojo pavadinimas Blechverkleidung für Säulenrahmen
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas
Aukštis 2 000 mm
Gylis 680 mm
Su išpjova ne
Su perforuota sienele ne
Tinka stelažas
Produkto rūšis apvadai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 935045 2000
EAN / GTIN 4062406107758
Gamintojo numeris 935045 2000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno su privirintais gnybtais stovo rėmui uždengti: neleidžia iš šono pasiekti greta esančių užrakintų lentynų turinio,  rekomenduojama lentynų spintoms su varstomomis, stumdomomis durimis ir roletais.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Stovo rėmui iš abiejų pusių uždengti reikia dviejų apdailos sienelių iš lakštinio plieno.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schubladenregale zum eigenständigen Kombinieren.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.
  • Ausreichende Tragfähigkeit des Bodens sicherstellen.
  • Montagegerechtes Fundament / Estrich erforderlich.
  • Stärke des Betonbodens mindestens 180 mm (Minimum 200 mm vom Rand).
  • Widerstand des Betons mindestens B25, obere Schicht 35 mm stark.
  • Alle Ständerrahmen des Regals mit mitgelieferten Bodenankern befestigen.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Regal und Fachböden nicht überladen.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Nicht auf Fachböden setzen oder stellen.