Pladebeklædning til søjlerammer, Skuffer, 24G dybe, passende til søjlerammehøjde: 2000mm

Art.-nr.: 935045 2000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

passende til søjlerammehøjde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035
Beskrevet del hele artiklen
Materialetykkelse 1,2 mm
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Lysgrå
Producentbetegnelse Blechverkleidung für Säulenrahmen
Materiale stålplade
Farve grå
Højde 2.000 mm
Dybde 680 mm
Med udskæring nej
Med hulvæg nej
Egnet til reol
Produkttype paneler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 935045 2000
EAN/GTIN 4062406107758
Producentnummer 935045 2000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

I pladestål med påsvejsede klemmer til afdækning af søjlerammen: Forhindrer sideværts gennemrækning ved lukkede reolenheder placeret ved siden af hinanden, anbefales ved reolanlæg med hængslede låger, skydelåger og jalousilåger.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Til afdækning på begge sider af en søjleramme skal der bruges to endegavle.