Armadio bordo macchina con ante scorrevoli con sponda di contenimento, 26×20G, Altezza: 1025mm

Codice art.: 932130 1025
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
1025
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Superficie utile dei cassetti in G: 26×20
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Superficie utile dei cassetti in G 26×20
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 1.025 mm
Larghezza 1.500 mm
Profondità 700 mm
Larghezza in G 60
Profondità in G 28
Altezza utile 875 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
Peso 128 kg
Tipo di prodotto Armadio bordo macchina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 932130 1025
EAN / GTIN 4062406098612
Codice del produttore 932130 1025
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Armadio bordo macchina per utensili 60×28G. Con porte scorrevoli, chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Alloggiamento cassetti 26×20G e ripiani estraibili 26×20G con passo da 25 mm su entrambi i lati. Nessun meccanismo antiribaltamento.
Con sponde di contenimento su 3 lati e tappetino in gomma scanalata.

Accessori speciali:

Cassetti adatti al n. art. 930633 e n. art. 930635, ripiani estraibili adatti al n. art. 930654 e n. art. 930656.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, porte scorrevoli antracite RAL 7016, termoverniciate.

Nota:

Lo zoccolo n. art. 958080958086 NON è compatibile.

Warning:

Uso previsto
  • Tenere libero il campo di oscillazione delle ante; tenere chiusi ante e cassetti.
  • Cassetti per la custodia degli utensili.
  • Ripiano per la custodia di pezzi e utensili.
  • Per uso industriale in ambienti interni. Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.
  • Non sovraccaricare armadio, cassetti e ripiani.
  • Non sedersi nell’armadio, nei cassetti e sui ripiani.
  • Non appoggiare gli oggetti a scatti.

Download & documenti

Prodotti correlati