Morsetto orizzontale con impugnatura rosso

Codice art.: 93005
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 93005
EAN / GTIN 4020772093006
Codice del produttore 93005
Numero-L L30090 613
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto orizzontale con impugnatura rosso, con braccio di tenuta aperto e piede orizzontale.
Zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate per misure da 2 a 6. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Protezione contro le perdite della vite di bloccaggio all’estremità del braccio di tensionamento.
Completo di vite a pressione zincata temprata
n. art. 6890.

Proprietà:

  • Dimensione: 0
  • F1: 0,25 kN
  • F2: 0,4 kN
  • Vite di pressione: M4x25
  • peso: 35 g
  • Dimensione: 0
  • A: 4
  • B: 28
  • C: 11,5-15,5
  • D: 4,6
  • D1: -
  • E: 9,0
  • F: 5,5
  • H: 14,5
  • H1: 23,0
  • H2: 34
  • HW min: -5,5
  • HW max: 0,0
  • I: 7,5
  • K: 6,3
  • L: -
  • L1: 79
  • M: 16,0
  • M1: -
  • M2: -
  • N: 25,0
  • P: 25,5
  • α: 90°