• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Waagrechtspanner mit rotem Handgriff

Artikel-Nr.: 93005
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 93005
EAN / GTIN 4020772093006
Herstellernummer 93005
L-Nummer L30090 613
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Waagrechtspanner mit rotem Handgriff, mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.

Merkmal:

  • Größe: 0
  • F1: 0,25 kN
  • F2: 0,4 kN
  • Andrückschraube: M4x25
  • Gewicht: 35 g
  • Größe: 0
  • A: 4
  • B: 28
  • C: 11,5-15,5
  • D: 4,6
  • D1: -
  • E: 9,0
  • F: 5,5
  • H: 14,5
  • H1: 23,0
  • H2: 34
  • HW min.: -5,5
  • HW max.: 0,0
  • I: 7,5
  • K: 6,3
  • L: -
  • L1: 79
  • M: 16,0
  • M1: -
  • M2: -
  • N: 25,0
  • P: 25,5
  • α: 90°