• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Pince horizontale avec poignée rouge

Réf.: 93005
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 93005
EAN / GTIN 4020772093006
Réf. fabricant 93005
Article hors catalogue L30090 613
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince horizontale avec poignée rouge, avec bras de maintien ouvert et pied horizontal.
Galvanisé et passivé. rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées pour les tailles 2 à 6. Articulation graissée.
poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple. Protection contre la perte de la vis de serrage à l’extrémité du bras tendeur.
Complet avec vis à emboîter trempée galvanisée
Code art. 6890.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 0
  • F1: 0,25 kN
  • F2: 0,4 kN
  • Vis de calage: M4x25
  • Poids: 35 g
  • Réf.: 0
  • A: 4
  • B: 28
  • C: 11,5-15,5
  • D: 4,6
  • D1: -
  • E: 9,0
  • F: 5,5
  • H: 14,5
  • H1: 23,0
  • H2: 34
  • HW min.: -5,5
  • HW maxi.: 0,0
  • I: 7,5
  • K: 6,3
  • L: -
  • L1: 79
  • M: 16,0
  • M1: -
  • M2: -
  • N: 25,0
  • P: 25,5
  • α: 90°