Horizontale klem met rode handgreep

Artikelnummer: 93005
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 93005
EAN/GTIN 4020772093006
Nummer fabrikant 93005
L-nummer L30090 613
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Horizontale klem met rode handgreep, met open arm en horizontale voet.
Gegalvaniseerd en gepassiveerd. Roestvrijstalen staal-klinknagels die in geharde bussen lopen voor maat 2 t/m 6. Lagerpunten zijn gesmeerd.
Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component. Bescherming tegen verlies voor de spanbout aan het uiteinde van de spanarm.
Compleet met geharde, verzinkte drukschroef
Nr. 6890.

Kenmerk:

  • Maat: 0
  • F1: 0,25 kN
  • F2: 0,4 kN
  • Spanschroef: M4x25
  • Gewicht: 35 g
  • Maat: 0
  • A: 4
  • B: 28
  • C: 11,5-15,5
  • D: 4,6
  • D1: -
  • E: 9,0
  • F: 5,5
  • H: 14,5
  • H1: 23,0
  • H2: 34
  • HW min.: -5,5
  • HW max.: 0,0
  • I: 7,5
  • K: 6,3
  • L: -
  • L1: 79
  • M: 16,0
  • M1: -
  • M2: -
  • N: 25,0
  • P: 25,5
  • α: 90°

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen