Vandret klemme med rød håndtag

Art.-nr.: 93005
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 93005
EAN/GTIN 4020772093006
Producentnummer 93005
L-nummer L30090 613
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vandret klemme med rød håndtag, med åben holdearm og vandret fod.
Galvaniseret og passiveret. Rustfri stål nitter, der kører i hus-hærdede bøsninger til størrelserne 2 til 6. Lejesteder fedtsmurte.
Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent. Tabsbeskyttelse for spændeskruen for enden af spændearmen.
Komplet med hærdet, forzinket push-on skrue
Nr. 6890.

Egenskab:

  • Størrelse: 0
  • F1: 0,25kN
  • F2: 0,4kN
  • Trykskrue: M4x25
  • Vægt: 35 g
  • Størrelse: 0
  • A: 4
  • B: 28
  • C: 11,5-15,5
  • D: 4,6
  • D1: -
  • E: 9,0
  • F: 5,5
  • H: 14,5
  • H1: 23,0
  • H2: 34
  • Min. HW: -5,5
  • HW maks.: 0,0
  • I: 7,5
  • K: 6,3
  • L: -
  • L1: 79
  • M: 16,0
  • M1: -
  • M2: -
  • N: 25,0
  • P: 25,5
  • α: 90°