Morsa di precisione Larghezza di serraggio 80 mm

Codice art.: 930-601
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
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Campo di serraggio nessun campo di serraggio
Lunghezza totale max. L 410 mm
Larghezza complessiva B 175 mm
Altezza complessiva H 151 mm
Es. orientabile no
Esecuzione es. meccanica
Materiale acciaio
Superficie rettificato di precisione; temprate
Accuratezza 0,002 mm
Tipo di prodotto Morsa di precisione per controllo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 930-601
Codice del produttore 930-601
Numero-L L40950 473
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Realizzato in acciaio per utensili, temprato e rettificato con precisione. Scanalatura a V rettificata orizzontalmente nella gamba mobile.

Proprietà:

  • Dimensioni: 0,41 X 0,175 X 0,151 M
  • Parallelismo: 0,002 mm / 100 mm
  • Ortogonalità: 0.005 mm / 100 mm