Mordaza de precisión de 80 mm de anchura de sujeción

Número de artículo: 930-601
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Caja
Gama de sujeción sin rango de tensión
Longitud total máx. L 410 mm
Anchura total B 175 mm
Altura total H 151 mm
Orientable no
Modelo ejecución mecánica
Material acero
Superficie rectificado de precisión; templado
Precisión 0,002 mm
Tipo de producto Tornillo de banco de control

Identificación y clasificación

Número de artículo 930-601
Número del fabricante 930-601
Número L L40950 473
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Fabricado en acero para herramientas, endurecido y rectificado con precisión. Ranura en V rectificada horizontalmente en la pata móvil.

Característica:

  • Tamaño / Dimensión: 0,41 X 0,175 X 0,151 M
  • Paralelismo: 0,002 mm / 100 mm
  • Perpendicularidad: 0.005 mm / 100 mm