• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionsschraubstock 80 mm Spannweite

Artikel-Nr.: 930-601
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Spannbereich kein Spannbereich
Länge gesamt max. L 410 mm
Breite gesamt B 175 mm
Höhe gesamt H 151 mm
schwenkbar nein
Ausführung mechanisch
Material Stahl
Oberfläche gehärtet; präzisionsgeschliffen
Genauigkeit 0,002 mm
Produktart Kontrollschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 930-601
Herstellernummer 930-601
L-Nummer L40950 473
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Aus Werkzeugstahl gefertigt, gehärtet und präzisionsgeschliffen. Horizontal geschliffene V-Nut in dem beweglichen Schenkel.

Merkmal:

  • Größe / Abmessung: 0,41 X 0,175 X 0,151 M
  • Parallelität: 0,002 mm / 100 mm
  • Rechtwinkligkeit: 0.005 mm / 100 mm