Menghină de precizie Lățime de prindere 80 mm

Cod articol.: 930-601
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Gama de prindere fără interval de tensionare
Lungime totală max. L 410 mm
Lăţimea totală B 175 mm
Înălţimea totală H 151 mm
Rabatabil nu
Execuție mecanic
Material oțel
Suprafaţă călit; șlefuit cu precizie
Precizie 0,002 mm
Tip produs Menghină de verificare

Identificare și clasificare

Cod articol 930-601
Număr producător 930-601
L-Număr L40950 473
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Fabricat din oțel pentru scule, călit și rectificat cu precizie. Canelură în V rectificată orizontal în piciorul mobil.

Caracteristică:

  • Mărime / Dimensiune: 0,41 X 0,175 X 0,151 M
  • Paralelism: 0,002 mm / 100 mm
  • Rectangularitate: 0.005 mm / 100 mm