• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pannello portautensili, Profondità: 115mm

Codice art.: 928220 115
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 45 mm
Larghezza 395 mm
Profondità 165 mm
Larghezza utile 383 mm
Profondità utile 115 mm
Angolo di inclinazione 45 grado; 90 grado
Esecuzione ripiano con sponda di contenimento
Tipo di prodotto Mensola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 928220 115
EAN / GTIN 4062406193362
Codice del produttore 928220 115
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Mensola in alluminio. Montaggio orizzontale e a 45° su pannello forato, nonché sulla guida Multifix. Shadow Board impilabile.

Fornitura:

Incluse 3 piastre di supporto GARANT easyFix n. art. 955820 Dim. 2.

Nota:

Per inserti eForm adatti vedi n. art. 955110955171.