• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Piano di lavoro angolare GARANT GreenPlus in bambù a incollatura incrociata, adatto per profondità piano per attacco: 750mm

Codice art.: 926302 750
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

adatto per profondità piano per attacco (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus
  • Spessore inserti: 50

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sostenibilità GARANT GreenPlus
Spessore inserti 50 mm
Adatto per profondità piano per attacco 750 mm
Materiale piano di lavoro Lamelle in bambù a incollatura incrociata
Superficie piano di lavoro rettificate e oliate senza residui
Smusso angolare 45°
Tipo di prodotto Piano per banchi da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 926302 750
EAN / GTIN 4062406107123
Codice del produttore 926302 750
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Dimensione 1000×1000×50 mm con smusso a 45°, all’estremità della profondità del piano di 750 mm.

Per:

Struttura portante n. art. 927000927042, n. art. 927062927068.

Download & documenti

Prodotti correlati