Hoekwerkblad van kruiselings verlijmde bamboe 750 mm

Artikelnummer: 926302 750
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Bladdikte 50 mm
Geschikt voor aansluitbladdiepte 750 mm
Materiaal werkblad Bamboestroken, kruiselings verlijmd
Werkblad oppervlak glad geschuurd, geolied zonder achtergebleven resten
Hoekschuinte 45°
Producttype Werkblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 926302 750
EAN/GTIN 4062406107123

Omschrijving

Uitvoering:

Afmeting 1000×1000×50 mm met 45°-afschuining, uitlopend op 750 mm bladdiepte.

T.b.v.:

Werkbankpoot nr. 927000927042; Nr. 927062927068.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen