Hörnarbetsskiva av krysslimmad bambu 750 mm

Art-nr: 926302 750
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
28 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

  • plattans tjocklek: 50

Produktdetaljer

Tekniska data

plattans tjocklek 50 mm
Passar för anslutningsskivdjup 750 mm
Material arbetsskiva bambu-lameller krysslimmade
Arbetsskiva ovansida slipat, oljat utan att efterlämna några spår
Sneda hörn 45°
Produktslag Bänkskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 926302 750
EAN/GTIN 4062406107123

Benämning

Utförande:

Storlek 1000×1000×50 mm med 45° fas, utlöpande till 750 mm skivdjup.

Passar till:

Stödben nr 927000927042, nr 927062927068.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar