• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Postazione di lavoro con base d'appoggio con piano in eterlux, chiaro, Lunghezza piano di lavoro: 1000mm

Codice art.: 920102 1000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
1000
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano di lavoro (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro: 750-1000
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 250
  • Esecuzione regolazione dell’altezza: meccanico
  • Spessore inserti: 40

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro 750-1000 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 250 kg
Esecuzione regolazione dell’altezza meccanico
Spessore inserti 40 mm
Compensazione altezza 25 mm
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serie Workstation
Campo di regolazione dell’altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a 750 mm - 1.000 mm
Larghezza 1.100 mm
Profondità 800 mm
Lunghezza piano di lavoro 1.000 mm
Profondità piano di lavoro 1.000 mm
Spessore piano di lavoro 40 mm
All’estremità della profondità del piano 700 mm
Principio della regolazione dell’altezza Montaggio completo
Regolazione dell’altezza in continuo no
Materiale piano di lavoro Anima ST con rivestimento in eterlux
Rivestimento del piano di lavoro Eterlux (melammina / resina fenolica)
Spessore rivestimento 2,7 mm
Superficie del piano di lavoro Rivestimento molto resistente ai graffi e al calore
Colore superficie piano di lavoro grigio chiaro
Pannello di comando con display e funzione di memoria no
Peso 80 kg
Tipo di prodotto Postazione di lavoro angolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 920102 1000
EAN / GTIN 4062406119584
Codice del produttore 920102 1000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Postazione di lavoro angolare per workstation. Regolazione dell’altezza con passo da 25 mm mediante struttura portante con viti di fissaggio. Con telaio base in lamiera di acciaio e tubo quadro, portata 250 kg.

Per:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. Non è possibile alcuna regolazione elettrica dell’altezza della postazione di lavoro angolare.

Verniciatura:

Struttura portante antracite RAL 7016 (non configurabile), pareti laterali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, termoverniciate.

Nota:

In caso di combinazione della postazione di lavoro angolare con la postazione di lavoro eLevel o eLevel+, sulle workstation è indispensabile prevedere le lamiere anticesoiamento.

Download & documenti

Prodotti correlati