Puesto de trabajo de esquina con soporte de pie con tablero Eterlux claro, Longitud del tablero de trabajo: 1000mm

Número de artículo: 920102 1000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
1000
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud del tablero de trabajo (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL
RAL 7016; RAL 7035
Pieza descrita
Tablero de trabajo; Montura
Recubrimiento
Con recubrimiento de polvo
Construcción de tubos de acero
sí
Color, gris
Gris antracita; Gris luminoso
Pieza descrita, Gris luminoso
Seiten- und Rückwände
Pieza descrita, Gris antracita
Fußteil
Serie
Workstation
Material
Madera; Chapa de acero
Suministro de energía
Sin suministro de energía
Color
gris
Selección del color
Colores GARANT
Altura total
1.000 mm
Altura total mín.
750 mm
Altura total máx.
1.000 mm
Regulación de la altura gradual
no
Regulación de altura retícula
25 mm
Tipo de ajuste de altura
mecánico
Anchura tablero
1.000 mm
Profundidad tablero
1.000 mm
Grosor tablero
40 mm
Material placa
Eterlux
Forma tablero
placa angular
Profundidad de conexión a la izquierda
700 mm
Profundidad de conexión a la derecha
700 mm
Recubrimiento placa
Eterlux
Grosor del recubrimiento
2,7 mm
Superficie tablero
alta resistencia a los arañazos; resistente a altas temperaturas
Tipo de producto
Mesa de trabajo
Regulación de la altura
sí
Anchura total
1.100 mm
Fondo total
800 mm
Capacidad de carga máx.
250 kg
Capacidad de carga distribuida en la superficie
250 kg
Compensación de altura máx.
25 mm
Peso
80 kg
Base
sí
Pie soporte
sí
Tablero de trabajo/placa de cubierta presente
sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 920102 1000
EAN / GTIN 4062406119584
Número del fabricante 920102 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Puesto de trabajo de esquina para estación de trabajo. Regulación de la altura a intervalos de 25 mm mediante pie soporte con tornillos de fijación. Con pie soporte de chapa de acero y tubo cuadrado, capacidad de carga 250 kg.

Idóneo para:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. No es posible la regulación de la altura eléctrica del puesto de trabajo de esquina.

Lacado:

Pie soporte antracita RAL 7016 (no configurable), paredes posteriores y laterales gris claro RAL 7035, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Al combinar el puesto de trabajo de esquina con la estación de trabajo eLevel o eLevel+ es obligatorio utilizar chapas cortantes en la estación de trabajo.