Rohové pracovisko s podstavcom so svetlou doskou Eterlux, Dĺžka pracovnej dosky: 1000

Č. pol.: 920102 1000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
1000
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka pracovnej dosky Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Prestavenie výšky Pracovisko: 750-1000
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 250
  • Prevedenie Prestavenie výšky: mechanický
  • Hrúbka platne: 40

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Prestavenie výšky Pracovisko 750-1000 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 250 kg
Prevedenie Prestavenie výšky mechanický
Hrúbka platne 40 mm
Vyrovnanie výšky 25 mm
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Séria Pracovná stanica
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do 750 mm - 1 000 mm
Šírka 1 100 mm
Hĺbka 800 mm
Dĺžka pracovnej dosky 1 000 mm
Hĺbka pracovnej dosky 1 000 mm
Hrúbka pracovnej dosky 40 mm
Vybiehajúci na hĺbku dosky 700 mm
Princíp prestavenia výšky celá konštrukcia
Prestavenie výšky bezúrovňové nie
Materiál pracovná doska drevené jadro (latovka) potiahnuté materiálom Eterlux
Obloženie Pracovná doska Eterlux (melamín/fenolová živica)
Hrúbka obloženia 2,7 mm
Pracovná doska Povrch potah je velmi odolný proti poškrabaniu a teplu
Farba Povrch pracovnej dosky svetlosivá
Obslužný panel s displejom a pamäťovou funkciou nie
Hmotnosť 80 kg
Druh produktu Rohové pracovisko

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 920102 1000
EAN/GTIN 4062406119584
Číslo výrobcu 920102 1000
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Rohová pracovná stanica pre pracovisko. Nastavenie výšky v krokoch po 25 mm pomocou podstavca s upevňovacími skrutkami. So základným rámom z oceľového plechu a štvorcovej rúrky, nosnosť 250 kg.

Vhodné pro:

Pracovná stanica mLevel, eLevel, eLevel+. Nie je možné elektrické nastavenie výšky rohovej pracovnej stanice.

Lakování:

Podnož v antracitovej farbe RAL 7016 (nie je konfigurovateľná), bočné a zadné steny v svetlosivej farbe RAL 7035, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Pri kombinovaní rohovej pracovnej stanice s Workstation eLevel alebo eLevel+ sú na pracovných staniciach povinné strižné plechy.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka