Sarok munkaállomás lábazattal Eterlux lappal, világos, Munkalap hossza: 1000mm

Cikkszám: 920102 1000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
1000
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkalap hossza (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Munkaállomás állítható magassága: 750-1000
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 250
  • Magasságállítás kivitele: mechanikus
  • Lapvastagság: 40

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Munkaállomás állítható magassága 750-1000 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 250 kg
Magasságállítás kivitele mechanikus
Lapvastagság 40 mm
Magasságkiegyenlítés 25 mm
Magasságállítás osztása 25 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Sorozat Workstation
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max. 750 mm - 1 000 mm
Szélesség 1 100 mm
Mélység 800 mm
Munkalap hossza 1 000 mm
Munkalap mélysége 1 000 mm
Munkalap vastagsága 40 mm
Végződés munkalap mélységben 700 mm
Magasságállítás elve teljes felépítés
Fokozatmentes magasságállítás nem
Munkalap anyaga ST fa mag Eterlux bevonattal
Munkalap burkolat Eterlux (melamin / fenolgyanta)
Burkolat vastagsága 2,7 mm
Munkalap felülete A bevonat nagyon karc- és hőálló
Munkalap felületének színe Világosszürke
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval nem
Súly 80 kg
Termék fajtája Sarok munkaállomás

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 920102 1000
EAN / GTIN 4062406119584
Gyártó száma 920102 1000
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Sarok munkaállomás Workstation-höz. Magasságállítás a lábrésszel 25 mm-es osztásban, rögzítőcsavarokkal. Acéllemezből és négyszög zártszelvényből készült lábazattal, teherbírás 250 kg.

Alkalmazható:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. A sarok munkaállomás elektromos magasságállítása nem lehetséges.

Szín:

Lábrész RAL 7016 antracit (nem konfigurálható), oldal- és hátfalak RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A sarok munkaállomásnak a Workstation eLevel vagy eLevel+ verziókkal való kombinálásakor kötelező oldallemezek használata Workstation-ön.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek