{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 7035 | |
| Parte descritta | Articolo intero | |
| Spessore del materiale | 1 mm | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio chiaro | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Materiale | Lamiera di acciaio | |
| Colore | grigio | |
| Larghezza | 1.000 mm | |
| Profondità regolabile | no | |
| Profondità | 610 mm | |
| Altezza | 100 mm | |
| Larghezza utile | 920 mm | |
| Profondità utile | 610 mm | |
| Angolo d’inclinazione | 20 gradi | |
| Portata | 20 kg | |
| Tipo di prodotto | mensola | |
| Peso | 9 kg | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 918592 920 | |
| EAN / GTIN | 4062406098049 | |
| Codice del produttore | 918592 920 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |