Estante de almacenamiento 610 mm prof., Adecuado para anchura útil: 920mm

Número de artículo: 918592 920
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
920
a petición
En stock
49 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para anchura útil (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Pieza descrita Artículo completo
Grosor material 1 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris luminoso
Material Chapa de acero
Color gris
Selección del color Colores GARANT
Profundidad 610 mm
Altura 100 mm
Anchura útil 920 mm
Profundidad útil 610 mm
Ángulo de inclinación 20 grados
Modelo estante Biselado
Capacidad de carga 20 kg
Tipo de producto estante de almacenamiento
Peso 9 kg
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 918592 920
EAN / GTIN 4062406098049
Número del fabricante 918592 920
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero robusta. Ajustable en intervalos de 100 mm en el carro para material, inclinación de 20° posible.

Idóneo para:

Carro para material n.º 918590.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.