Odlagalna polica, globina 610 mm, za uporabno širino: 920mm

Št. art.: 918592 920
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
920
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

za uporabno širino (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 7035
Opisan del celoten izdelek
Debelina materiala 1 mm
Prevleka prašno lakirano
Barvni odtenek, sive Svetlo siva
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Material jeklena pločevina
Barva sive
Širina 1.000 mm
Nastavljiva globina ne
Globina 610 mm
Višina 100 mm
Uporabna širina 920 mm
Uporabna globina 610 mm
Kot naklona 20 stopinj
Nosilnost 20 kg
Vrsta izdelka odlagalna polica
Masa 9 kg
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 918592 920
EAN/GTIN 4062406098049
Številka proizvajalca 918592 920
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz robustne jeklene pločevine. Možnost prestavljanja v vozičku za material v rastru 100 mm, naklon do 20°.

Primerno za:

Voziček za material art. 918590.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.