Lentyna, 610 mm gylio, Tinka naudingajam pločiui: 920mm

Prekės Nr.: 918592 920
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
920
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka naudingajam pločiui (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035
Aprašyta dalis visas straipsnis
Medžiagos storis 1 mm
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas
Plotis 1 000 mm
Reguliuojamas gylis ne
Gylis 610 mm
Aukštis 100 mm
Naudingasis plotis 920 mm
Naudingasis gylis 610 mm
Nuolydžio kampas 20 laipsniai
Leistinoji apkrova 20 kg
Produkto rūšis lentyna
Svoris 9 kg
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 918592 920
EAN / GTIN 4062406098049
Gamintojo numeris 918592 920
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš tvirto lakštinio plieno. Kabinti galima kas 100 mm, taip pat galima palenkti 20° kampu.

Tinka:

Medžiagų vežimėlis Nr. 918590.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.