Hylde 610 mm dyb, passer til nyttebredde: 920mm

Art.-nr.: 918592 920
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
920
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

passer til nyttebredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035
Beskrevet del hele artiklen
Materialetykkelse 1 mm
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Lysgrå
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Materiale stålplade
Farve grå
Bredde 1.000 mm
Dybdejusterbar nej
Dybde 610 mm
Højde 100 mm
Nyttebredde 920 mm
Nyttedybde 610 mm
Hældningsvinkel 20 grader
Bæreevne 20 kg
Produkttype hylde
Vægt 9 kg
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 918592 920
EAN/GTIN 4062406098049
Producentnummer 918592 920
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Af robust pladestål. Kan indstilles i intervaller på 100 mm i materialevognen, kan vinkles op til 20°.

Passer til:

Materialevogn nr. 918590.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.