{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Durų atidarymo kampas | 250 laipsniai | |
Reguliuojamas aukštis kas | 40 | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Aukštis | 1 835 mm | |
Plotis | 1 400 mm | |
Gylis | 810 mm | |
Lentynos plotis | 1 200 mm | |
Lentynos gylis | 800 mm | |
Ratuko ⌀ | 200 mm | |
Kiekvienos įstatomos lentynos keliamoji galia | 95 kg | |
Bendra keliamoji galia | 500 kg | |
Svoris | 179 kg | |
Produkto rūšis | Konteineris su ratukais |
Produkto numeris | 918565 TG98 | |
EAN / GTIN | 4062406295646 |