{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Stříbrná | |
| S posuvným madlem | ano | |
| Počet rukojetí | 1 | |
| Materiálu rukojeť | plastové opláštění | |
| S dveřmi | ano | |
| Úhel otevření | 250 stupně | |
| Konstrukce zámku | Cylindrický zámek | |
| S ložnou plochou | ano | |
| Materiál ložná plocha | Deska z aglomerovaného dřeva | |
| Šířka ložné plochy | 1 200 mm | |
| Hloubka ložné plochy | 800 mm | |
| Nosnost na ložnou plochu | 95 | |
| Výškově nastavitelné | ano | |
| Nastavení výšky v rastru | 40 mm | |
| Typ válečků | pevné kolečko; Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, pevné kolečko | ne | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | ano | |
| Počet roliček, pevné kolečko | 2 ks | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 2 ks | |
| Počet kol/koleček celkem | 4 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 200 mm | |
| Materiál kola/válečku | Kolečka TPE | |
| Povrchová vrstva nezanechávající stopy | ano | |
| Druh produktu | přepravní vozík | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Materiál | ocel | |
| Konstrukční provedení | Ocelová konstrukce | |
| Tragfähigkeit max. | 500 kg | |
| Šířka celkem Bg | 1 400 mm | |
| Celková hloubka Tg | 810 mm | |
| Výška celková Hg | 1 835 mm | |
| Hmotnost | 179 kg | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 918565 TG98 | |
| EAN / GTIN | 4062406295646 | |
| Číslo výrobce | 918565 TG98 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |