Gaaswagen TG9 met 5 laadvlakken TG98

Artikelnummer: 918565 TG98
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Deuropeningshoek: 250
  • Hoogteverstelling in raster: 40
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Productdetails

Technische gegevens

Deuropeningshoek 250 graden
Hoogteverstelling in raster 40
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Hoogte 1.835 mm
Breedte 1.400 mm
Diepte 810 mm
Laadvlakbreedte 1.200 mm
Laadvlakdiepte 800 mm
Wiel-⌀ 200 mm
Belastbaarheid per inlegdeel 95 kg
Belastbaarheid totaal 500 kg
Gewicht 179 kg
Producttype Bakwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 918565 TG98
EAN/GTIN 4062406295646

Omschrijving

Uitvoering:

Gelaste staalconstructie, inlegdelen van houtvezelplaat met antracietkleurig, krasvast oppervlak. Verstelbaar in een raster van 40 mm. Aan de zijkant aangebrachte, wegklapbare handgreep met tweecomponenten-Haptoprene®-ommanteling maakt een zeer grote deuropeningshoek mogelijk. Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (met rem) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, ⌀ 200 mm. Centraal afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot.

Norm:

EN 1757-3

Accessoires:

extra legbord nr. 918578.

Kleur:

Zilverkleurige poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen