Carro de rejilla TG9 con 5 superficies de carga, Tipo: TG98

Número de artículo: 918565 TG98
Descuento
1.776,32 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color plateado
Con tirador deslizante
Número de mangos 1
Material mango recubierto de plástico
Con puerta
Ángulo de apertura 250 grados
Tipo de construcción de la cerradura Cerradura de pasador cilíndrico
Con superficie de carga
Material superficie de carga Tablero de material derivado de madera
Anchura superficie de carga 1.200 mm
Profundidad de superficie de carga 800 mm
Capacidad de carga por superficie de carga 95
Regulable en altura
Regulación de la altura en el intervalo 40 mm
Tipo de rueda ruedas fijas; rueda orientable
Freno de estacionamiento, ruedas fijas no
Freno de estacionamiento, rueda orientable
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Diámetro exterior rueda 200 mm
Material rueda Ruedas de TPE
Superficie de rodadura sin huella
Tipo de producto carro transportador
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material acero
Ejecución construcción Construcción de acero
Capacidad de carga máx. 500
Anchura total Bg 1.400 mm
Fondo total Tg 810 mm
Altura total Hg 1.835 mm
Peso 179 kg
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 918565 TG98
EAN / GTIN 4062406295646
Número del fabricante 918565 TG98
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Construcción de acero soldado, estantes de tablero de material derivado de madera con superficie resistente al rayado, de color antracita. Ajustable a intervalos de 40 mm. El mango plegable colocado lateralmente con recubrimiento Haptoprene® de 2 componentes permite un ángulo de apertura de la puerta muy amplio. Con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables provistas de rodamientos de bolas (con freno de bloqueo) y cubierta de TPE que no deja marca, ⌀ 200 mm. Cierre central por tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.

Partes opcionales:

Estante adicional n.° 918578.

Lacado:

Plateado con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.