Tenditore verticale pesante

Codice art.: 90894
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 90894
EAN / GTIN 4020772090890
Codice del produttore 90894
Numero-L L30100 171
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto verticale pesante, con piedino orizzontale.
Boccole dei cuscinetti rinforzate e rinforzate. Bulloni temprati, rettificati e ingrassati in modo permanente. Dado di serraggio sul braccio della leva per il movimento regolabile. Materiale: acciaio, brunito. Braccio leva in acciaio fuso, brunito. impugnatura realizzato in plastica rossa resistente all’olio.
Completo di vite a pressione zincata temprata
n. art. 6885.

Proprietà:

  • Dimensione: 8
  • F1: 12,0 kN
  • Vite di pressione: M12x110
  • peso: 4050 g
  • Dimensione: 8
  • A: 12,2
  • B: 151
  • C: 55
  • D: 12,5
  • E: -
  • F: 120
  • H: 71
  • H1: 303
  • HW min: -10,0
  • HW max: 41
  • I: 36
  • K: 20,0
  • L1: 226
  • L2: 203
  • M: 75
  • N: 108
  • P: 95
  • α: 120°