Întinzător vertical greu

Cod articol.: 90894
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 90894
EAN / GTIN 4020772090890
Număr producător 90894
L-Număr L30100 171
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă verticală grea, cu picior orizontal.
Bucșe de lagăr frecate și întărite în carcasă. Șuruburi întărite, măcinate și permanent lubrifiate. Piuliță de fixare pe brațul manetei pentru mișcare reglabilă. Material: Oțel, lustruit. Braț pârghie din oțel turnat, lustruit. Mâner din plastic roșu, rezistent la ulei.
Complet cu șurub push-on temperat, placat cu zinc
Cod 6885

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 8
  • F1: 12,0kN
  • Șurub de fixare: M12x110
  • greutate: 4050 g
  • Dimensiuni: 8
  • A: 12,2
  • B: 151
  • C: 55
  • D: 12,5
  • E: -
  • F: 120
  • H: 71
  • H1: 303
  • HW min: -10,0
  • HW max: 41
  • I: 36
  • K: 20,0
  • L1: 226
  • L2: 203
  • M: 75
  • N: 108
  • P: 95
  • α: 120°