Těžký svislý upínač

Artiklové číslo: 90894
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 90894
EAN / GTIN 4020772090890
Číslo výrobce 90894
L-číslo L30100 171
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Těžká vertikální upínka, s vodorovnou nohou.
Otřená a kalená pouzdra ložisek. Kalené, broušené a trvale namazané šrouby. Upínací matice na rameni páky pro nastavitelný pohyb. Materiál: ocel, leštěná. Pákové rameno z lité oceli, leštěné. Rukojeťí je vyroben z červeného plastu odolného proti oleji.
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6885.

Charakteristika:

  • Velikost: 8
  • F1: 12,0 kN
  • Upínací šroub: M12x110
  • hmotnost: 4050 g
  • Velikost: 8
  • A: 12,2
  • Š: 151
  • C: 55
  • D: 12,5
  • E: -
  • F: 120
  • H: 71
  • H1: 303
  • HW min: -10,0
  • HW max: 41
  • I: 36
  • K: 20,0
  • L1: 226
  • L2: 203
  • M: 75
  • N: 108
  • P: 95
  • α: 120°