Težki vertikalni napenjalec

Št. art.: 90894
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 90894
EAN/GTIN 4020772090890
Številka proizvajalca 90894
L-število L30100 171
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Težka navpična objemka, z vodoravno nogo.
Podrgnjene in utrjene ležajne puše. Strjeni, zmleti in trajno namazani vijaki. Vpenjalna matica na ročici ročice za nastavljivo premikanje. Material: jeklo, zažgan. Ročica iz litega jekla, pregorela. ročaj je iz rdeče plastike, odporne na olje.
Skupaj s kaljenim pocinkanim potisnim vijakom
Art. 6885.

Lastnosti:

  • Velikost: 8
  • F1: 12.0kN
  • Pritisni vijak: M12x110
  • Masa: 4050 g
  • Velikost: 8
  • A: 12,2
  • B: 151
  • C: 55
  • D: 12,5
  • E: -
  • F: 120
  • H: 71
  • H1: 303
  • HW min: -10,0
  • HW max: 41
  • I: 36
  • K: 20,0
  • L1: 226
  • L2: 203
  • M: 75
  • N: 108
  • P: 95
  • α: 120°