• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Morsetti del modulo

Codice art.: 90845
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 90845
EAN / GTIN 4020772090845
Codice del produttore 90845
Numero-L L30100 40
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetti per moduli, con piedino verticale, versione saldabile.
Boccole dei cuscinetti rinforzate e rinforzate. Bulloni temprati, rettificati e ingrassati in modo permanente. Dado di serraggio sul braccio della leva per il movimento regolabile.
Materiale: acciaio, brunito. Braccio leva in acciaio fuso, brunito.

Proprietà:

  • Dimensione: 10
  • F1: 34,0 kN
  • Peso: 5970 g
  • Dimensione: 10
  • B2: 20
  • B4: 90
  • C: 80
  • C1: 52
  • C2: 40
  • C3: 22
  • F: 77
  • G: M16
  • H: 173
  • H1: 83
  • H2: 90
  • H3: 25
  • H4: 266
  • L: 155
  • R: 14
  • R1: 25,0
  • α: 190°