Modulklemmer

Art.-nr.: 90845
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 90845
EAN/GTIN 4020772090845
Producentnummer 90845
L-nummer L30100 40
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Modul klemmer, med lodret fod, svejselig udførelse.
Lejebøsninger med gnidninger og hærdede lejebøsninger. Hærdede, slebne og permanent smurte bolte. Spændemøtrik på grebets arm for justerbar bevægelse.
Materiale: stål, bruneret. Støbt stål arm, poleret.

Egenskab:

  • Størrelse: 10
  • F1: 34,0kN
  • Vægt: 5970 g
  • Størrelse: 10
  • B2: 20
  • B4: 90
  • C: 80
  • C1: 52
  • C2: 40
  • C3: 22
  • F: 77
  • G: M16
  • H: 173
  • H1: 83
  • H2: 90
  • H3: 25
  • H4: 266
  • L: 155
  • R: 14
  • R1: 25,0
  • α: 190°