Modulární upínač

Artiklové číslo: 90845
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 90845
EAN / GTIN 4020772090845
Číslo výrobce 90845
L-číslo L30100 40
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Modulové svorky, se svislou patkou, svařitelný provedení.
Otřená a kalená pouzdra ložisek. Kalené, broušené a trvale namazané šrouby. Upínací matice na rameni páky pro nastavitelný pohyb.
Materiál: ocel, leštěná. Pákové rameno z lité oceli, leštěné.

Charakteristika:

  • Velikost: 10
  • F1: 34,0 kN
  • Hmotnost: 5970 g
  • Velikost: 10
  • B2: 20
  • B4: 90
  • C: 80
  • C1: 52
  • C2: 40
  • C3: 22
  • F: 77
  • G: M16
  • H: 173
  • H1: 83
  • H2: 90
  • H3: 25
  • H4: 266
  • L: 155
  • R: 14
  • R1: 25,0
  • α: 190°