• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Modulspanner

Artikel-Nr.: 90845
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 90845
EAN / GTIN 4020772090845
Herstellernummer 90845
L-Nummer L30100 40
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Modulspanner, mit senkrechtem Fuß, schweißbare Ausführung.
Geriebene und einsatzgehärtete Lagerbuchsen. Gehärtete, geschliffene und dauerhaft gefettete Bolzen. Klemmmutter am Hebelarm für einstellbare Gängigkeit.
Werkstoff: Stahl, brüniert. Hebelarm aus Stahlguss, brüniert.

Merkmal:

  • Größe: 10
  • F1: 34,0 kN
  • Gewicht: 5970 g
  • Größe: 10
  • B2: 20
  • B4: 90
  • C: 80
  • C1: 52
  • C2: 40
  • C3: 22
  • F: 77
  • G: M16
  • H: 173
  • H1: 83
  • H2: 90
  • H3: 25
  • H4: 266
  • L: 155
  • R: 14
  • R1: 25,0
  • α: 190°