• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Morsetti del modulo

Codice art.: 90761
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 90761
EAN / GTIN 4020772090760
Codice del produttore 90761
Numero-L L30110 100738
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Descrizione

Description:

Module clamp, with swivel base, weldable version.
Gear can be welded on under angle position. Rubbed and case hardened bearing bushings. Hardened, ground and permanently greased bolts. Clamping nut on the lever arm for adjustable movement.
Material: Steel, burnished. Cast steel lever arm, burnished.

Feature:

  • Size: 8
  • F1: 22.5 kN
  • Weight: 3100 g
  • Size: 8
  • B2: 16
  • B4: 76
  • C: 50
  • C1: 50
  • C2: 25
  • C3: 27
  • F: 72
  • G: M12
  • H: 98
  • H1: 65
  • H2: 33.0
  • H3: 19
  • H4: 172
  • L: 135
  • R: 14
  • R1: 22.5
  • α: 200°
  • β: 70°
  • γ: 40°