Modulklemmer

Art.-nr.: 90761
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 90761
EAN/GTIN 4020772090760
Producentnummer 90761
L-nummer L30110 100738
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Modul klemmer, med drejelig base, svejselig udførelse.
Tandhjulet kan svejses på under vinkelposition. Lejebøsninger med gnidninger og hærdede lejebøsninger. Hærdede, slebne og permanent smurte bolte. Spændemøtrik på grebets arm for justerbar bevægelse.
Materiale: stål, bruneret. Støbt stål arm, poleret.

Egenskab:

  • Størrelse: 8
  • F1: 22,5kN
  • Vægt: 3100 g
  • Størrelse: 8
  • B2: 16
  • B4: 76
  • C: 50
  • C1: 50
  • C2: 25
  • C3: 27
  • F: 72
  • G: M12
  • H: 98
  • H1: 65
  • H2: 33,0
  • H3: 19
  • H4: 172
  • L: 135
  • R: 14
  • R1: 22,5
  • α: 200°
  • β: 70°
  • γ: 40°