Abrazaderas de módulo

N.º do artigo: 90761
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 90761
EAN/GTIN 4020772090760
Número do fabricante 90761
Número L L30110 100738
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Abrazaderas modulares, con base giratoria, soldables modelo.
El engranaje se puede soldar en posición bajo ángulo. Frotado y endurecido casquillos de rodamiento. Pernos endurecidos, molidos y engrasados permanentemente. Tuerca de sujeción en el brazo de la palanca para el movimiento ajustable.
Material: acero, bruñido. Brazo de palanca de acero fundido, bruñido.

Característica:

  • Tamaño: 8
  • F1: 22,5 kN
  • peso: 3100 g
  • Tamaño: 8
  • B2: 16
  • B4: 76
  • C: 50
  • C1: 50
  • C2: 25
  • C3: 27
  • F: 72
  • G: M12
  • H: 98
  • H1: 65
  • H2: 33,0
  • H3: 19
  • H4: 172
  • L: 135
  • R: 14
  • R1: 22,5
  • α: 200°
  • β: 70°
  • γ: 40°