Moduleklemmen

Artikelnummer: 90761
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 90761
EAN/GTIN 4020772090760
Nummer fabrikant 90761
L-nummer L30110 100738
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Moduleklemmen, met draaivoet, lasbare uitvoering.
Het tandwiel kan onder een hoek worden vastgelast. Gewreven en geharde lagerbussen. Geharde, geslepen en permanent gesmeerde bouten. Klemmoer op de hefboomarm voor verstelbare beweging.
Materiaal: staal, gepolijst. Gietijzeren hefboomarm, gepolijst.

Kenmerk:

  • Maat: 8
  • F1: 22,5 kN
  • Gewicht: 3100 g
  • Maat: 8
  • B2: 16
  • B4: 76
  • C: 50
  • C1: 50
  • C2: 25
  • C3: 27
  • F: 72
  • G: M12
  • H: 98
  • H1: 65
  • H2: 33,0
  • H3: 19
  • H4: 172
  • L: 135
  • R: 14
  • R1: 22,5
  • α: 200°
  • β: 70°
  • γ: 40°