Morsetti del modulo

Codice art.: 90738
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 90738
EAN / GTIN 4020772090739
Codice del produttore 90738
Numero-L L30100 31
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetti per moduli, con base girevole, versione saldabile.
L’ingranaggio può essere saldato sotto la posizione angolare. Boccole dei cuscinetti rinforzate e rinforzate. Bulloni temprati, rettificati e ingrassati in modo permanente. Dado di serraggio sul braccio della leva per il movimento regolabile.
Materiale: acciaio, brunito. Braccio leva in acciaio fuso, brunito.

Proprietà:

  • Dimensione: 2
  • F1: 2,5 kN
  • Peso: 205 g
  • Dimensione: 2
  • B2: 6
  • B4: 31
  • C: 22
  • C1: 22
  • C2: 11
  • C3: 12
  • F: 32
  • G: M 6
  • H: 38
  • H1: 18
  • H2: 20,0
  • H3: 5
  • H4: 76
  • L: 58
  • R: 5
  • R1: 10,0
  • α: 200°
  • β: 70°
  • γ: 40°